Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klevend STAMCOLL AS

Lijm, STAMCOLL AS

Art.-nr. 0893700130
EAN 

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lijm en afdichtmiddel voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels.
Opmerking

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring; test het schuim op uw huid telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI. Per patroon een bereik van circa 6 - 8 strekkende meter met een rups van 6 mm.


Chemische basis

MS-hybride-polymeer

Kleur

Zwart

Dichtheid/voorwaarden

1,38 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

2 mm/d

Min. uithardingstijd

0 s

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Voorwaarde huidvormingstijd

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

9 maanden / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Inhoud

310 ml

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie