Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klepscharnierbeslag Voor intrekbare kleppen

Klepscharnierbeslag voor schuifkleppen
KLEPDRBSLG-SCHUIFKL-762MM

Art.-nr. 0683400402

EAN 4062856559305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klepscharnierbeslag Voor intrekbare kleppen

Art.-nr. 0683400402
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
De binnenklep is eenvoudig te installeren en verdwijnt vrijwel volledig in de kast wanneer deze wordt geopend
  • Hoogwaardige schroefklepfitting, geen uitsparing in kast nodig, voorzijde met twee kopgaten

  • Geen belemmering door open klep (max. uitsteekhoogte 53 mm)

  • Uitstekende loopeigenschappen dankzij de synchroonstang

  • Voorgemonteerde synchroonstang die naar behoefte kan worden ingekort

  • Een dempingssysteem zorgt voor een soepele en gelijkmatige sluiting
Opmerking

De klep moet tijdens het openen en sluiten met de hand worden geleid.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale inbouwdiepte

365 mm

Max. corpusbinnenbreedte

762 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 2 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zwart

Draagvermogen

20 kg

Productgewicht (per stuk)

400,000 g

EB Legenda:
EB = vrije installatiebreedte
F = scharnier
ET = vrije installatiediepte
LH = vrije hoogte van kast
562 mm
762 mm
962 mm
1162 mm
Snede synchroonstang = EB – 80 mm
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Segmentbooghandgreep

MEUBELGREEP-158X10X128X30 RVS A2 GEB