Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klephoudermagneet

Klephoudermagneet
FLAPHOUDER-MAGN

Art.-nr. 0891900030
EAN 4065746083089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De magnetische vouwbare houder, gecombineerd met een telescoopas en een wisserafdekking, is de ideale hulp voor het reinigen van verschillende vloeroppervlakken
  • Het geoptimaliseerde gewicht zorgt voor eenvoudieg en ergonomisch werken. Ongecompliceerde hantering

  • Dankzij de ideale pasvorm is de klephoudermagneet geschikt voor alle gangbare afdekkingen. De assteun is ook geschikt voor alle gangbare (telescopische) handgrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De klephoudermagneet is het optimale hulpmiddel en vergemakkelijkt regelmatige reiniging van verschillende vloeroppervlakken, bijv. in commerciële gebouwen, scholen, management, werkplaats en sanitaire voorzieningen.

Lengte

400 mm

Breedte

110 mm

Hoogte

65 mm

Productgewicht (per stuk)

626.000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische handgreep Voor klephoudermagneet

HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Aluminium telescopische stang met handgreep voor eenvoudige en grondige reiniging van de vloer
x 1 st
Flat mop head cotton microfibre

WRPCOVER-KATOEN

The cloth made of mixed cotton/microfibre is the ideal cleaning tool for wet cleaning of heavily soiled floors
x 3 st
Microfibre wiping blanket

WRPCOVER-MCROVEZEL-UNIVERSEEL

The universal microfibre wiper cover enables easy and thorough cleaning of a wide range of top floors
x 3 st