Klepbeslag Kinvaro T 71
Klepscharnierbeslag Kinvaro T 71
KLEPBESLAG-KINVARO-T71-SET-RAL7045
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Meubelscharnieren boven in de kast zijn niet nodig
- Sneller te monteren
- Houdt klep veilig open in elke positie
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Front eenvoudig en zonder gereedschap te installeren
- Directe, driedimensionale verstelling van fronten
- Onderhoudsvrij
Groot toepassingsgebied voor grote tot extra grote kleppen
- Klepbreedte: 300-1200 mm
- Klephoogte: 300-600 mm
- Veerkracht geschikt voor een breed scala aan toepassingen; van kleine, lichte, natuurlijk houten kleppen tot zware uitvoeringen.
- Voor diverse klepmaterialen en -gewichten, bijv. hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen.
Zeer eenvoudig te openen met een geveerd openingsmechanisme
- Kleppen zijn eenvoudig te openen en te sluiten
- Vereist slechts geringe inspanningen
Datasheets(X)
Geschikt voor min./max. kasthoogte | 300-600 mm |
Geschikt voor minimaal/maximaal klepgewicht inclusief handgreep | 1,4-8,5 kg |
Minimale inbouwdiepte | 147 mm |
Openingshoek | 110 graden |