Klemstangen Voor vliegtuigprofielen
Klemstang voor Airline profiel
SPANSTANG 2000 -SS20
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor veilig vervoeren van grote geladen goederen
- Snel insteken en verwijderen van de klemstang met drukveerpen
- Richtwaarde: BC (blokkeerkracht) = 300 daN
- Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes
Schuimhoes bij de levering inbegrepen.
Typeomschrijving | SS20 |
Lengte | 2000 mm |
Diameter | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Aluminium zilver, Rood |
Blokkeerkracht | 300 daN |
Productgewicht (per stuk) | 4.300 kg |
Datasheets(X)
/VE
AIRLINE MET FLENS -ZSA995-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA1500-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA2000-ALU
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND -ZSC995-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC1495-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC2000-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB995
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB1500
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB2000
ORSYMOBILIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.