Klemmschelle Euroclip
Klemmschelle Euroclip
SHEL-ABS-HF-EC-EN20-(19,8-21,0MM)
Art.-Nr. 0971600198
EAN 4011231899369
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Euro-Clip-System ist die zukunftsweisende Kombination aus Schellenoberteil (Euro-Clip) und je einem Befestigungselement (Clip-On) zum Stecken oder zum Kleben. Der Euro-Clip kann natürlich auch gedübelt oder geschraubt werden.
Ø 5 mm Langloch
- Für Kunststoff-Montagehilfsrohre mit leichter und Kunststoff-Panzerrohre mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit nach DIN EN 50086-1
- Langloch Ø 5 mm zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Nageldübel
- Hohe Materialqualität und Beständigkeit
- Alle Euro-Clips größenunabhängig aneinanderreihbar
Datenblätter(X)
Nenngröße | 20 mm |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 85 °C |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Werkstoff | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |