Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Klemmfix pour boîtier affleurant

Fixation à serrage électrique, guide sous-plancher

Art. N° 0975010605

EAN 4050382295552

Prix affichés aux clients après connexion
Klemmfix pour boîtier affleurant

Art. N° 0975010605

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une installation sans plâtre

Pour les ouvertures de ø 82 mm

Indication

Ne pas utiliser avec du plâtre à base de chaux ou du plâtre fin !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couronne de perçage pour marteau-perforateur Pour les grandes perceuses à percussion à forte puissance de percussion

MECHE COURONNE D.82MM

Pour les marteaux-perforateurs à forte puissance
x 1 pcs
Scie-cloche diamant H70-S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-H70S-TURBO-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent de très haute qualité avec vitesse de perçage élevée et très grande longévité, y compris goujon M16 et couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant H70 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-H70-TURBO-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une très grande vitesse de perçage et une très grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prise électrique haute qualité et extrêmement polyvalent avec vitesse de perçage très élevée et durée de vie accrue, inclus un filetage de raccordement M16
x 1 pcs
Scie-cloche diamant S50-S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-S50S-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-S50-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant PKD S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-(PKD-S)-D82MM-AL70MM

La solution idéale avec une vitesse de perçage particulièrement rapide pour les briques calcaires extrêmement compactées, ainsi qu'un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant PKD pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

La solution idéale avec une vitesse de perçage particulièrement rapide pour les briques calcaires extrêmement compactées, ainsi qu'un goujon M16.