Klemmagneet THM 439
ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485
Art.-nr. 0688002143
EAN 4052703274819
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deurklemmagneet in ronde vorm met verborgen verbindingsklemmen
- De kop kan draaien en zwenken
- Met dempingsdiodes en bescherming tegen omgekeerde polariteit
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Sluitvolgorderegeling |
Geschikt voor deurenaantal | 1, 2 |
Montagevariant | Wandmontage, Plafondmontage, Vloermontage |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Installatievorm | Opbouw |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilverkleurig |
Nominale spanning | 24 V DC |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Magneetdiameter | 50 mm |
Hechting | 490 N |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 1,5 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | DIBt Z-6.510-2328 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!