Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klemmagneet THM 439

Klemmagneet, THM 439

Art.-nr. 0688002142

EAN 4052703274802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klemmagneet THM 439

Art.-nr. 0688002142
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
Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
  • Deurklemmagneet in ronde vorm met verborgen verbindingsklemmen

  • De kop kan draaien en zwenken

  • Met dempingsdiodes en bescherming tegen omgekeerde polariteit
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Sluitvolgorderegeling

Geschikt voor deurenaantal

1, 2

Montagevariant

Wandmontage, Plafondmontage, Vloermontage

DIN-richting

DIN R/L

Montagesoort

Om te schroeven

Installatievorm

Opbouw

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilverkleurig

Nominale spanning

24 V DC

Ingangsspanning

24 V DC

Magneetdiameter

50 mm

Hechting

490 N

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Vermogen

1,5 W

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 50 °C

Geschikte magneten

0 - Niet van toepassing

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

DIBt Z-6.510-2328

Milieuproductdeclaratie

Nee

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ankerplaat, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 st
Hoekankerplaat, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 st
Handschakelaar HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Voor sluitvolgorderegelaars