Klemmagneet THM 433
Klemmagneet, THM 433
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deurklemmagneet met verborgen verbindingsklemmen
- Met dempingsdiodes en bescherming tegen omgekeerde polariteit
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | Brandwerende deuren |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Montagevariant | Wandmontage |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Installatievorm | Opbouw |
Materiaal | Staal/kunststof |
Kleur | Wit |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Magneetdiameter | 50 mm |
Hechting | 490 N |
Vermogen | 1.5 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Goedkeuring | DIBt Z-6.510-2328 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!