Klemmagneet, THM 425
Klemmagneet, THM 425
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Sluitvolgorderegeling |
Geschikt voor deurenaantal | 1, 2 |
Montagevariant | Wandmontage |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Installatievorm | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Kleur | Zwart, Zink, blinkend |
Stroomverbruik stand-by | 63 mA |
Nominale spanning | 24 V DC |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Magneetdiameter | 60 mm |
Hechting | 686 N |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 1.5 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | DIBt Z-6.510-2339 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!