Klemblok Voor insteekpaumelles voor binnendeuren
Klemblok voor binnendeur insteek-inboorpaumelle
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor blok- en blindkozijnen
Garandeert een traploze afstelling van het scharnier naar de afdichting en maakt het mogelijk om vervolgens insteek-inboorpaumelles te vervangen
Deuren zijn hierdoor makkelijker uit te lijnen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoogte | 12 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Lengte | 44 mm |
Freesgatlengte | 42 mm |
Breedte | 28 mm |
Interne aandrijving | HS5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!