Klembeugel, zinkspuitgietwerk
Klembeugel, zinkspuitgietwerk
Art.-nr. 4952600226
EAN 4056807473161
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 36 mm |
Breedte (b1) | 32 mm |
Hoogte (h1) | 36 mm |
Boorgatdiameter (d1) | 9 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Voldoet aan RoHS | Ja |