Klembeugel W-GFIXB 927
Klembeugel W-GFIXBK 927
BEUGELKLEM 24MM DIGA CS 1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-12/0452
Datasheets(X)
Snelle bevestiging van installatiebuizen (gewapende pantserbuizen en kunststof buizen) en leidingen voor sanitair en verwarming op betonnen ondergrond (normaal beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conform EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (A) | 53 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Geschikt voor buitendiameter buis (ØD) | 24 mm |
Afstand midden van gat - beugel (C) | 18 mm |