Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klem voor transportbuis

Klem voor kunststof transportbuis
STR.SPORTBUIS KLEM-TRK322

Art.-nr. 096382 522

EAN 4052703165131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klem voor transportbuis

Art.-nr. 096382 522
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
Voor het bevestigen van de transportbuis aan het imperiaal
  • Voor dwarsbalken met een maximumbreedte van 70 mm en een hoogte van 50 mm

  • Diameter: 200 mm

  • Inclusief montagemateriaal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Productgewicht (per stuk)

4,400 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Transportbuis

STRANSPORTBUIS -320-VOOR DAKDRAGER

Voor het veilig transporteren van lange goederen op het dak van een voertuig