Klembeugel W-QUICLIP PLUS
Klembeugel W-QUICLIP PLUS
KLEMBEUG.QUICK CLIP 15-18MM DIGA CS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afsluitbare clips
- Hoge houdkracht
- Bestand tegen temperatuur van –25°C tot +80°C (kortstondig maximaal +110°C)
- Kan worden vastgezet met diverse gasschiethamers
- Gemakkelijke zijbevestiging op DIGA® CS 2 gasschiethamer
- Met alle maten kunnen buizen van verschillende diameters worden vastgezet
- Materiaal: Polyamide 6
- Doorgaand gat ∅ 5 mm, dat ook conventionele bevestiging mogelijk met nagelpluggen of spaanplaatschroeven maakt
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-12/0452
Datasheets(X)
Voor snelle bevestiging van kunststof installatiebuizen met lichte drukvastheid, kunststof versterkte buizen met medium tot hoge drukvastheid en gewapende pantserbuizen conform EN 50086-1 op betonnen ondergronden (normaal beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conform EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.
Materiaal | Polyamide - PA 6 |
Kleur | Grijs |
Voetplaatlengte (A) | 24 mm |
Voetplaatbreedte (B) | 16 mm |
Afstand midden van buis - steun (C) | 23 mm |
Min./max. klembereik (ØD) | 14-18 mm |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -25 tot 80 °C |