Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kleine waterpas, elektrisch

Mini waterpas
KLEINE WATERPAS, ELEK., 67MM

Art.-nr. 0714644510

EAN 4050642403048

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleine waterpas, elektrisch

Art.-nr. 0714644510
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
Waterpas voor het uitlijnen van schakelaars en contactdozen

Zeer sterke grip op metalen oppervlakken


Extra sterke zeldzame-aardemagneet



Uitstekende aflezing en lange levensduur


Waterpasblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen



Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen


Libelle met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling



Toepassing als standaardwaterpas


Extra grondmeetoppervlak

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

67 mm

Hoogte (H)

18 mm

Breedte (B)

41 mm

Aantal magneten

1 st

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

1 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

1 mm/m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie