Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klebfix secondenlijm

Cyanoacrylaat-constructielijm, Klebfix
LIJMFIX SUPERSNEL - DOSEERTUIT 20G

Art.-nr. 089309

EAN 4052703014934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klebfix secondenlijm

Art.-nr. 089309
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
Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen

Slimme speciale sluiting


  • Precieze dosering

  • De mondstukken kunnen niet verstopt raken


Sterke hechting binnen seconden


  • Onmiddellijk verdere verwerking mogelijk

  • Snelle reparaties

  • Eenvoudige constructies zonder extra bevestigingsmaterialen mogelijk


Hoge bestendigheid tegen veroudering en klimaatomstandigheden



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen

Bewijs van prestaties

NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151993


NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

Opmerking
  • Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

  • Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.

  • Vanwege de dampdruk van de vloeibare kleefstof kan langzame uitharding van overtollig product rond het lijmgebied resulteren in een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)
Gelamineerde panelen
(resopal, ultrapas)
Decoratieve panelen
Kurk
Steen- en constructiematerialenBeton
Bitumineuze oppervlakken
Gasbeton, gips, gipsplaat
Synthetische steen (Corian, Varicor)
HPL
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1
Steen
Vezelcementplaat
OverigeEmail⚫1
Glas
Glasvezel
Spiegel⚫1
Porselein, keramiek, tegels
Papier
Karton
Mesh
Leer
MetaalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lood
RVS
Koper
Messing
Staal/ijzer
Zink
KunststoffenABS
GFK⚫1
EPDM
Rubber
Hardschuim⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonaat = PC
Polystyreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Siliconen⚫1
Styrofoam⚫1⚫1

NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151993


NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Secondenlijm voor het onderling verlijmen van metalen -, kunststof - en rubber onderdelen.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling. Een dunne gelijkmatige laag lijm aanbrengen op slechts één van de ondergronden die moeten worden verlijmd. Voldoende druk uitoefenen om de verbinding onmiddellijk tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat compleet contact wordt gemaakt.

Chemische basis

Cyanoacrylaat-esterzuur

Kleur

Transparant

Dichtheid

1,06 g/cm³

Min./max. dynamische viscositeit

20-40 mPas

Minimale afschuifsterkte

14 N/mm²

Rekbaarheid

2 %

Maximale verlijmingsopening

0,1 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot +80 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 80 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

15 maanden / bij kamertemperatuur

Inhoud

19 ml

Gewicht inhoud

20 g

Trek- en afschuifsterktewaarden conform EN 1465
089309 + 0893090 08930900
Materiaal Gebruikelijke hechttijden Gebruikelijke waarden voor trek-overlapafschuifsterkte (N/mm²) Gebruikelijke waarden voor trek-overlapafschuifsterkte (N/mm²)
Staal 60−90 seconden > 15 > 15
Aluminium 60−90 seconden > 14 > 14
PA 20−30 seconden 8-12 8-12
PVC 20−30 seconden 10-20* 10-20*
Polycarbonaat 10-15 seconden 10-20* 10-20*
POM 30−40 seconden -
EPDM 5-9 seconden > 10* > 10*
Neopreen 3−5 seconden > 10* > 10*
*Materiaalbreuk
Kleefvrij na 089309 + 0893090 08930900
Aluminium/aluminium ≥ 60 seconden 40-90 seconden
SBR/SBR ≥ 5 seconden 3-10 seconden
Polycarbonaat/polycarbonaat ≥ 10 seconden 8-20 seconden
EPDM/EPDM ≥ 7 seconden ≤ 25 seconden
De uithardingssnelheid wordt versneld door de activator te gebruiken
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hechtprimer voor secondenlijm

PRIMER-SEC-LIJM-50ML

Voor verbeterde hechting van moeilijk te lijmen kunststoffen
x 1 st
IPA isopropanolreiniger

UNIREIN-(IPA-REINIGER)-5LTR

Voor universeel gebruik
x 1 st
Activator

ACTIVATOR 150 ML

Voor het versnellen van de uitharding van secondelijm
x 1 st
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie