Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Klappsäge Kataba

Klappsäge Kataba
JAPSAE-KATABA-KLP-L250MM

Art.-Nr. 5760051008

EAN 4052712297663

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappsäge Kataba

Art.-Nr. 5760051008
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
Japanische Handsäge mit hochwertigem Kunststoffgriff

Feinsäge ohne Rücken



Sägeblatt klappbar


Enorme Platzersparnis, sowie Schutz der Zahnung



Induktiv gehärtete Zähne


Extrem scharf, hohe Standfestigkeit



Extrem flexibles Sägeblatt


Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Lieferung in Kunststoffetui

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hervorragend geeignet für Ablängearbeiten und tiefe Schnitte

Blattlänge

250 mm

Länge (aufgeklappt)

580 mm

Klingendicke

0,5 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Ersatzteile für dieses Produkt:
Sägeblatt für Klappsäge Kataba

SAEBLA-JAPSAW-KLP-F.5760051008