Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klapmes DESERT, speciale editie

Zakmes met kunststof handgreep
KLAPMES-DESERT-NYLONTAS-L110

Art.-nr. 071566 556

EAN 4062856000579

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klapmes DESERT, speciale editie

Art.-nr. 071566 556
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
G10 opklapbaar mes van hoogwaardig AUS-8 roestvrij staal met Linerlock-sluiting
  • Premium special edition met handgrepen die afzonderlijk uit een massief stuk worden gefreesd voor optimale grip

  • Robuust en continu scherp roestvaststalen mes van hoogwaardig 58-59 HRC staal

  • Extreme hardheid van 59 HRC dankzij een speciaal verhardingsproces

  • Gekarteld bledgedeelte voor het doorsnijden van band en touw

  • Altijd bij de hand dankzij een praktische nylon riemtas

  • Dit mes is ook ideaal als cadeau en wordt geleverd in een elegante geschenkverpakking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

110 mm

Bladlengte

85 mm

Materiaal handgreep

Kunststof, glasvezelversterkt

Materiaal

RVS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie