Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf

Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf
SCH.SCHIJF-NYLONVLI-COMPA-ZEERFIJN-D75MM

Art.-nr. 0673217540
EAN 4038898405719

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Siliciumcarbide vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem voor het bewerken op staal, roestvast staal, non-ferro metalen, hout en kunststof

Schuurkorrel: Siliciumcarbide



Zeer lange standtijd in vergelijking met conventionele vliesschijven.


Bespaart geld



Open, flexibele en buigzame vliesstructuur


Voorkomt vlekken, gemakkelijk en veilig te hanteren, loopt minder snel vol en geeft een gelijkmatige afwerking



Vrij van corrosieve materialen


Geen vervuiling van het materiaaloppervlak



Flexibel in gebruik: Schijf met een Ø van 75 mm kan tevens worden gebruikt met een kleinere houder voor 50 mm-schijven


75 mm-schijf kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt



Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (haaks) en flexibele assen.



Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder.

Opmerking

Verlaag de contactdruk!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijnslijpen en licht afbramen van gevormde en precisieonderdelen, het afronden van randen, het maken van decoratieve oppervlakken, het prepareren van oppervlakken voor polijsten, reinigen en lichter maken van bijv. geoxideerde messing onderdelen, het reinigen van composieten en het verwijderen van epoxyharsen.



Te bewerken materialen:


Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

Diameter (Ø)

75 mm

Kleur

Grijs

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

400 - 600

Maximaal toerental

15000 t/min

Aanbevolen toerental

2500 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14