Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural
Kit panier, ens. coulis. placard mural VS TAL Larder
2 PANIERS VS TAL LARDER 250X458 PLANE
Art. N° 0684904042
EAN 4061975297846
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Disponible en jeux de quatre ou cinq paniers, selon la hauteur de l'extension
- Montage ultérieur dans des placards existants possible à tout moment
- Possibilité d'accrochage/de montage sans outil
Fiches de données de sécurité(X)
Version de cage | Planero |
Matière | Acier / bois |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Anthracite |
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 504 mm |
Capacité de charge | 16 kg |
Nombre de paniers | 2 |
Longueur | 440 mm |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 80 mm |
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)300