Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit universel pour silentblocs - KIT UNI 44P PR SILENT BLOCS 74-112MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Kit universel pour silentblocs - KIT UNI 44P PR SILENT BLOCS 74-112MM - 1

Kit universel pour silentblocs

Kit universel pour silentblocs, 46 pcs
KIT UNI 44P PR SILENT BLOCS 74-112MM

Art. N° 1952001260
EAN 4250158134188

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

44 pcs. Pour l'extraction et l'insertion des silentblocs, supports hydrauliques, bagues, roulements à billes, joints d'arbre rotatif, par ex.

Adaptation facile des différents diamètres


grâce à différents diamètres de manchons de pression et de rondelles étagées



Les manchons peuvent être retravaillés individuellement si nécessaire


Possibilité d'actionnement mécanique à l'aide d'axes



Contenu de la livraison :


  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 74/84 ; 76/86 ; 78/88 ; 80 mm/90 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne externe 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 92/102 ; 94/104 ; 96/106 ; 98 mm/108 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • 1 de chaque manchon de pression interne/externe 106/116 ; 108/118 ; 110/120 ; 112 mm/122 mm

  • 2 de chaque écrou de pression avec butées à billes M10, M12, M14, M16

  • 1 de chaque contre-écrou pour l'axe M10, M12, M14

  • 1 de chaque axe M10, M12, M14, M16

  • 2 écrous de pression trapézoïdaux TR 20 avec butées à billes

  • 1 de chaque axe trapézoïdal TR 20, court avec filetage femelle de l'adaptateur M10, M12, M14 ; TR 20, long avec filetage femelle de l'adaptateur M10, M12, M14

  • 1 de chaque plateau étagé taille 1 pour 74, 82, 90, 96, 106 mm ; taille 2 pour 76, 84, 92, 100, 108 mm ; taille 3 pour 78, 86, 94, 102, 110 mm ; taille 4 pour 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2 adaptateurs de pression pour plateau étagé

  • 1 graisse haute pression en seringue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures de tourisme, véhicules utilitaires, bus, machines agricoles et véhicules de chantier ; convient également pour les SUV/véhicules tout-terrain, par ex. BMW X3, X5, X6, MB Classe M, Porsche Cayenne, VW Touareg

Diamètre min.

74 mm

Diamètre max.

112 mm

Diamètre min./max.

74-112 mm

Poids de charge max.

22 t

Nombre de pièces

46 PCS

Poids du produit (par pièce)

31100.000 g