Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000

Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000

Art. N° 0699965812

EAN 4058794934786

Prix affichés aux clients après connexion
Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000

Art. N° 0699965812
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
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service max.

10 bar

Diamètre intérieur du tuyau

8 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

12 mm

Longueur utile

8 m

Longueur (état étiré)

10 m

Diamètre (D)

65 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000 comprenant:
1 x
Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 2000 avec raccord confort

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-8MM

Description:
8 mm
L'accouplement d'air comprimé est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PU.
Quantité: 1 x
1 x
Raccord confort avec embout enfichable Série 2000

NPL-PN-2000-8X12MM

Description:
Convient pour diamètre interne de flexible: 8.0 mm
Pour flexibles en PU Würth
Quantité: 1 x