Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000
Kit tuyau spiralé pneum PU premium, wSafe 2000
Art. N° 0699965650
EAN 4058794934762
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre intérieur du tuyau | 6,5 mm |
Diamètre extérieur du tuyau (A) | 10 mm |
Longueur utile | 4 m |
Longueur (état étiré) | 5 m |
Diamètre (D) | 52 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-6.5MM
NPL-PN-2000-6,5X10MM