Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit seau pour nettoyage du carrelage

Kit seau pour nettoyage du carrelage
SYSTÈME SEAU DE LAVAGE DE CARRELAGE

Art. N° 0695942015

EAN 4050642840973

Prix affichés aux clients après connexion
Kit seau pour nettoyage du carrelage

Art. N° 0695942015
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
Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres

Résultats de nettoyage optimaux et importants gains de temps et d'efforts


3 rouleaux à fentes bien positionnés avec des axes métalliques robustes



Le contenu du seau se vide facilement et proprement à droite et à gauche


2 lèvres verseuses sur les coins opposés



Le seau est facile à nettoyer


Nettoyage à l'aide d'une spatule standard grâce au piège à saletés central et longitudinal (60 mm de largeur) au fond du seau



Platoir à éponge hydro et poignée bicomposant ergonomique souple avec repose-pouce


  • Canal d'évacuation d'eau intégré dans la partie arrière du platoir

  • Manche en recul sur le platoir pour permettre des travaux dans les zones difficiles à atteindre (sous des radiateurs, tuyaux, etc.)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir

Contenu

23 L

Kit seau pour nettoyage du carrelage comprenant:
1 x
Platoir à éponge hydro avec éponge hydro

TALOCHE

Quantité: 1 x
1 x
Rouleaux à fentes pour système de seau de nettoyage du carrelage

ROULEAU DE LAVAGE À LAMELLES

Quantité: 1 x
Roulette
2 x
Roulette

GALET DE ROULEMENT

Description: Pour système de seau de nettoyage pour carrelage, rouge
Quantité: 2 x