Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ensemble de protection contre la pluie

Ensemble de protection pluie EN 343

Art. N° M411168006

EAN 4251596892036

Prix affichés aux clients après connexion
Ensemble de protection contre la pluie

Art. N° M411168006
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
Ensemble de pluie compact pour une protection totale contre l'humidité et la pluie. Robuste, imperméable et résistant à l'usure.
  • Imperméable (2 000 mm de colonne d'eau), résistant aux déchirures

  • 2 poches à rabat, 2 poches latérales

  • Capuche, fermeture éclair intégrale sur le devant, coutures soudées

  • Cordon élastique aux poignets et à la taille

  • Certifié EN 343 classe 3/1, revêtement PVC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu marine

Taille

4XL

Matière

100% polyester, enduit de PVC

Poids du tissu par m2

180 g

Colonne d'eau

2000 mm

Normes

EN 343

Norme EN

343

Instructions d'entretien

Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas laver

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS