Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit pour test de papier abrasif sec pour véhicule red perfect®

Jeu de test de disque abrasif 1 Red Perfect
PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-D150MM-TESTSET
RED PERFECT

Art. N° 0581353
EAN 4054458995018

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

100 pièces : Grain P 80, P 120, P 240, P 400, 25 pièces de chaque. Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Aucune déchirure ni effilochage du disque sur les bords ou les trous d'extraction de la poussière


Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure



Durée de ponçage réduite et efficacité accrue avec d'excellents résultats


  • Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.

  • S'adapte à tous les plateaux auto-agrippants du commerce


Taux d'enlèvement extrêmement élevé et longue durée de vie


Grâce à la diffusion extrêmement large associée au revêtement stéarate.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P 80-P 120


Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.



Grains P 100-P 500


Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.



Grains P 600-P 3000


Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.

Diamètre

150 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

100 PCS

Type de perforation

Perforations multiples

Forme

Rondelle

Système adhésif

Scratch

Kit pour test de papier abrasif sec pour véhicule red perfect® comprenant:
25 x
Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®

PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P80-D150MM

RED PERFECT
Description:
Grain: P80
Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
Quantité: 25 x
25 x
Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®

PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P120-D150MM

RED PERFECT
Description:
Grain: P120
Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
Quantité: 25 x
25 x
Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®

PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P240-D150MM

RED PERFECT
Description:
Grain: P240
Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
Quantité: 25 x
25 x
Disque de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT®

PAP.ABRASIF-HOKLP-21HO-P400-D150MM

RED PERFECT
Description:
Grain: P400
Utilisé pour ponçer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
Quantité: 25 x