Kit pour pose de carrelage Sysko 201 pièces
Kit pour pose de carrelage Sysko
Art. N° 0714610200
EAN 4056807641089
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
Pour épaisseurs de carrelage jusqu'à 20 mm
Evite de coûteux travaux de réparation
- L'alignement précis des carreaux évite le fraisage, assure une grande uniformité et permet de gagner du temps.
- Le plastique de haute qualité de la plaque de tension garantit une tension contrôlée et évite toute rupture prématurée.
Joints sans plastique
La plaque de tension se brise sous le carreau, empêchant ainsi les fissures dues aux pièces en plastique dans le matériau du joint.
Les carreaux ne glissent pas et ne bougent pas
- La grande surface de la pièce transversale garantit une répartition uniforme de la pression pendant le processus de serrage, ce qui évite d'endommager la surface du carreau.
- La pièce transversale assure une butée stable pour le carreau suivant.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les grands carreaux de sol et de mur jusqu'à 20 mm
Pousser le socle de l'ergot de serrage sous le dernier carreau posé jusqu'à la patte de serrage. Placer la cloche sur le collier de serrage. Utiliser les supports de carrelage en option pour les surfaces fragiles. Prérégler la pince de mise à niveau sur "tension", l'enfoncer dans l'ergot de serrage et serrer. Pour corriger ultérieurement l'apparence du joint, la cloche peut facilement être retirée et réappliquée en poussant la languette sur le côté. Cela ne détruit pas l'ergot de serrage. Lorsque la colle a séché, régler la pince de mise à niveau sur "retirer" et la placer sur l'ergot de serrage. La patte de serrage est coupée dans la couche adhésive. Retirer la cloche et la patte de serrage.
LEVLPLRS-TLE