Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit pour cloison sèche

Kit visseuse sans fil pr cloison sèche 18 AUTOM 20 001 pièces

Art. N° 0988000907

EAN 4062856186457

Prix affichés aux clients après connexion
Kit pour cloison sèche

Art. N° 0988000907
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
20 001 pièces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

20001 PCS

Kit pour cloison sèche comprenant:
10 000 x
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X25

Description:
Longueur:25 mm
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Quantité: 10 000 x
10 000 x
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X35

Description:
Longueur:35 mm
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Quantité: 10 000 x
1 x
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

VISS. PLAQUIST LI-ION 18V ATS18 AUTO

Description: Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique
Quantité: 1 x