Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig

Spansleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig
SPANROLSLEUTELSET VOOR AFTAKASRIEMEN

Art.-nr. 1952005248

EAN 4065746432757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig

Art.-nr. 1952005248
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
Om de spanrol los te maken en vervolgens de vlakke riem van de hulpaandrijving te vervangen

Juiste vervanging van de hulpaandrijfriem


  • Met de speciale sleutels kan de spanrol worden losgemaakt door middel van ratels, draaistiften enz.

  • De speciale adapters houden de profielen op de behuizing van de spanrol stevig vast

  • De taak kan door één persoon worden uitgevoerd


Leveringsomvang:


  • 1 x adapter voor basisaansluiting (zelfde als OE 01099-A)

  • 1 x adapter voor automatische spanrol 8,7 mm (zelfde als OE 01099-B1)

  • 1 x adapter voor automatische spanrol 10 mm (zelfde als OE 01099-B2)

  • 1 x dubbele hexadapter SW15 (zelfde als OE-01099-C)

  • 1 x hexadapter SW15 x vierkant 1/2-inch (zelfde als OE-01099-D)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Motoren: 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 en 2.2L diesel

  • Fabrikant: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo

  • Motorcodes: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV enz, ook geschikt voor DW10- en DW12-motoren

  • Voor gebruik als OE PZ4L0-G0109-90

Aantal stuks

5 st

Materiaal

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk)

240,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie