Kit extracteur pour arbres de transmission et moyeux de roues 15 pièces
Kit extracteur pour cardans et moyeux de roues
KIT UNIV EXTRACT CARDAN/MOYEU 15PCS
Art. N° 1952003290
EAN 4058794286540
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Gain de temps important ; pas de détérioration des filetages, ni du roulement de roue
- Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
- Adapté aux moyeux de roues avec 2, 3, 4, 5 et 6 goujons et écrous de roue
- Outil universel pour véhicules légers et utilitaires, plus particulièrement pour VAG/Mazda et Ford avec arbres de transmission très grippés
- Si une force extrême est nécessaire, peut également être utilisé avec la version mécahydraulique 16 tonnes Würth (réf. 1952004070)
Contenu de la livraison
- 1 extracteur avec filetage de montage, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce
- 1 bague de réduction pour broche mécanique, 1-1/2 pouce, 16 filets au pouce x M22 x 2,0
- 1 broche mécanique, M 22 x 2,0
- 1 disque perforé, 96-142 mm pour moyeu à 2, 3, 4, 5 et 6 trous pour goujons M12 / M14
- 5 rondelles à rotule concave
- 1 graisse pour axe hautes performances
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) (30) | 6605,000 g |
Diamètre | 12 mm |
Diamètre 2 | 14 mm |
Capacité de serrage max. | 138 mm |
Capacité de serrage min. | 96 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!