Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master
Kit extracteur de balais d'essuie-glace 18 pièces
KIT EXTRACTEUR BALAIS EG MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Extraction sans endommagement du bras d'essuie-glace, ni de la carrosserie, ni de l'axe.
- En fonction du montage, il est possible d'utiliser l'axe de pression ou le marteau à inertie pour le retrait.
- Pour les axes de bras d'essuie-glace avec buses de lavage intégrés, une fixation par axe creux ou marteau à inertie est disponible.
Contenu de la livraison :
- 1 x axe de pression 95 mm, M12
- 1 x broche creuse pour buses de lavage intégrées, laiton
- 1 x extension d'axe, laiton
- 1 x marteau à inertie
- 8 x insert à fourche
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/1)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 24,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/2)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/3)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 26,5 mm (pour être utilisé comme OE T10369/4)
- 1 x extracteur à 2 bras universel avec deux paires de bras
- 1 x tige de réglage et de nettoyage de buses de lavage
Fiches de données de sécurité(X)
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.
Poids du produit (par pièce) | 6470.000 g |