Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de support de tablette

Kit de support d'étagère pour coulisse Dynapro
KIT DE SUPPORT D'ÉTAGÈRE DYNAPRO GRASS

Art. N° F134107411

EAN 4046777648058

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de support de tablette

Art. N° F134107411
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
Compatible avec les extensions de support Dynapro et les coulisses Dynamoov et Dynapro
  • Convient pour une extension de tablette pleine

  • Montage à vis avec Assy® ∅ 3,5 mm

  • Installation facile, aucun dispositif de mesure nécessaire
Domaine d'application

Toutes les dimensions sont en millimètres. Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique - polyamide PA

Réglage de hauteur

+3,5mm

Adapté au glissement

Dynapro/ Dynamoov

Légende
LWTB Largeur libre du plateau coulissant
LWK Largeur de dégagement du meuble
MET Profondeur minimum de montage
SKL Longueur du tiroir
NL Longueur nominale
HV Réglage de la hauteur
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réglage de la profondeur 4D

SET DE REGLAGE DE PROFONDEUR DYNAPRO

Possibilité de modification ultérieure pour Dynapro Soft-close
x 5 pcs