Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 416
Kit roul. meuble, solution 416 OrgaAer sans fixat.
ZBDPROLLBUEROKSTHARTSCHWD50B416
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Kit de montage complet avec châssis
Montage simple et rapide
Capacité de charge par kit : 100 kg
Largeur d'installation : 416 mm
Contenu de la livraison :
- 2 châssis
- 4 roulettes de guidage jumelées
- 4 broches
- 8 vis
- 1 dispositif anti-basculement
- 1 dispositif de montage
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 100 kg |
Couleur | Noir |
Convient pour la largeur libre de l'armoire | 416 mm |
Matière | Plastique |