Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de roulettes pour meuble Solution 416

Kit de roulettes pour meuble, solution416 OrgaAer
ZBLNKROLLBUEROKSTWEICHSCHWARZB416

Art. N° 0684602194
EAN 4049557972978

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour caisson OrgaAer Speed Office

Kit de montage complet avec châssis



Montage simple et rapide



Capacité de charge par kit : 100 kg



Largeur d'installation : 416 mm



Contenu de la livraison :


  • 2 châssis

  • 4 chariots de guidage

  • 8 vis

  • 1 dispositif anti-basculement

  • 1 notice d'installation
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

100 kg

Couleur

Noir

Convient pour la largeur libre de l'armoire

416 mm

Matière

Plastique