Kit de rosaces PZ
Jeu de rosaces PZ
KIT-ROSACE-A2-FS-PZ-MAT
Art. N° 0687155410
EAN 4053479295954
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les rosaces PZ n'ont aucune fonction de sécurité.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre, aux espaces publics et aux portes coupe-feu. Adapté aux ensembles sur rosace en acier inoxydable série A 302 CLICK–A 322 CLICK et A 502 CLICK–A 510 CLICK
![]() | |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée |
Fonction | Clé en I |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 40-65 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 8 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |