Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de réparation pour bougie d'allumage M12 x 1,25 TIME-SERT®

Jeu Time Sert complet pour bougies M12 x 1,25
RÉP. DE FILET TIME-SERT M12, 15-TLG
TIME-SERT

Art. N° 0661012125
EAN 4011231544566

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

15 pièces, pour assise de joint plate

Grande conductivité thermique


Revêtement en cuivre/argent



Etanchéité par compression, ne peut pas être retiré


Les bagues sont insérées en pression avec la pièce.

Indication

Recharges de bagues avec 25 pièces par taille

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la réparation des filetages de bougie d'allumage

Type de filetage

Filetage fin métrique

Diamètre nominal

12 mm

Pas

1.25 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

15 PCS

Kit de réparation pour bougie d'allumage M12  comprenant:
1 x
Taraud TIME-SERT®

TARAUD-T-SERT-TYPE-A-BOUGIE-12X125

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,25
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège pour filetage de bougie dallumage

FRAISE T-SERT TYPE B BOUGIE 12X125

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,25
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

OUTIL DE POSE T-SERT TYPE C 12X125

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,25
Quantité: 1 x
5 x
Bague filetée pour les réparations de bougies dallumage TIME-SERT®

DOUILLE TARAUDÉE, 12X1, 25X9MM

TIME-SERT
Description:
Longueur: 9 mm; M12 x 1,25
Pour assise de joint plate ou conique
Quantité: 5 x
5 x
Bague filetée pour les réparations de bougies dallumage TIME-SERT®

DOUILLE TARAUDÉE, 12X1, 25X15MM

TIME-SERT
Description:
Longueur: 15 mm; M12 x 1,25
Pour assise de joint plate ou conique
Quantité: 5 x