Kit de réparation de filetage de bougie TIME-SERT®, M14 x 1,25
Kit pour bougie d'allumage M14 x 1,25 TIME-SERT
RÉP. DE FILET TIME-SERT M14, 5-TLG
TIME-SERT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage
En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :
- Longueur 7,0 mm
- Longueur 8,0 mm
- Longueur 9,4 mm
- Longueur 11,0 mm
- Longueur 15,0 mm
- Longueur 16,8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Diamètre nominal | 14 mm |
Pas | 1.25 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
FRAISE DE SIÈGE TIME-SERT
TIME-SERTDISPOSITIF DE VISSAGE TIME-SERT
TIME-SERT
BROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES
TIME-SERT
BROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES
TIME-SERTVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!