Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de réparation de filetage Time-Sert®, filetage du bouchon de vidange M14x1,5 30 pièces

Kit réparation filetage bouchon vidange M14 x 1,5
VIDANGE D'HUILE TIME-SERT, M14, 15-TLG

Art. N° 06611415

EAN 4011231545105

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de réparation de filetage Time-Sert®, filetage du bouchon de vidange M14x1,5 30 pièces

Art. N° 06611415
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
La technologie TIME-SERT offre de nombreux avantages pour la réparation de filetages de bouchons de vidange


  • Les bagues sont autofreinantes

  • Le guide sur le manchon fileté garantit que le bouchon de vidange est toujours positionné correctement lors de l'installation. Aucun problème d'étanchéité

  • La bague permet également de remplacer les filetages en toute fiabilité lorsque seuls quelques tours de filetages sont disponibles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal

14 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

30 PCS

Pas

1,5 mm

Kit de réparation de filetage Time-Sert®, filetage du bouchon de vidange M14x1,5 30 pièces comprenant:
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M14

Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M14

Description:
M14 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Coupe-fil pour TIME-SERT® en HSS

FILIÈRE HSS, M14

Description:
M14 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M14

Description:
M14 x 1,5
Quantité: 1 x
Manchon de guidage
1 x
Manchon de guidage

GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5

Description: Pour jeu de filetages de bouchon de vidange
Quantité: 1 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-14X150X12,8

Description:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE FILETEE - 14X150X16,0

Description:
M14 x 1,5; 16 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-14X150X26,0

Description:
M14 x 1,5; 26 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
Ecrou-insert TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

TIME-SERT DRAADBUS M14X1,5X6,5

Description:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-14X150X9,3

Description:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x