Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de réparation de bâche transparent

Kit de réparation de bâche transparent
KIT REPARATION BACHE TRANSPAR 1,5X0,1M

Art. N° 0880610150

EAN 4045989672417

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de réparation de bâche transparent

Art. N° 0880610150
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
Réparation rapide, facile et longue durée des bâches
  • Film adhésif haute technologie

  • Pouvoir adhésif extrêmement élevé

  • Grande élasticité

  • Ne jaunit pas aux UV

  • Résiste à l'eau, aux nettoyages haute pression, aux détergents

  • Epaisseur : 200 μ

Réparation simple et professionnelle


  • Un kit complet prêt à l'emploi

  • Sa grande élasticité lui permet de s'adapter parfaitement au support à réparer

  • Longueur de bande ajustable à la taille de la déchirure

  • Simple d'application même pour un non-professionnel (ex : chauffeurs, etc.)

  • Application rapide et longue durée

Optimisation des coûts


  • Un seul produit en stock pour tous types de coloris de bâches

  • Ne nécessite pas de retour à l'atelier pour réparation

  • Temps d'immobilisation du véhicule réduit à un minimum

  • Applications multiples
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la réparation des trous et déchirures des bâches de camions, de remorques, de stands ou tout autre type de bâche plastique


Protection éventuelle de surfaces contre salissures et projections (pare-brises, pare-chocs, bas de caisses, entrées de portières, rebords de fenêtres, etc.)

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser la bâche à réparer


Positionner un support rigide au verso de la bâche


Découper une bande de film de longueur adaptée à la réparation à effectuer (+ 10 cm)


Décoller le papier de protection


Appliquer le film adhésif sur la zone à réparer en évitant les plis


Lisser avec la spatule pour éliminer les bulles d'air

Couleur

Translucide

Résistance thermique min.

120 °C

Résistance thermique max.

-40 °C

Température de mise en œuvre min.

10 °C