Kit de rénovation des phares à 2 niveaux Sysko
Kit de rénovation des phares à 2 niveaux Sysko
Art. N° 5964089316
EAN 4058794442229
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éclats de pierre, les rayons UV et les autres influences mécaniques opacifient la surface des lentilles en polycarbonate et y laissent des rayures et des traces au fil des années.
- Permet de rénover presque tous les phares de véhicule
- Redonne de la luminosité
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Système professionnel de remise à neuf des phares de véhicules très abîmés par les intempéries, offrant deux niveaux de finition
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!