Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de recharge Pour trousses de premiers secours

Kit de recharge pour trousse de premier secours, 3 pcs
1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

Art. N° 0824403000

EAN 4053479236179

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de recharge Pour trousses de premiers secours

Art. N° 0824403000

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Matériel de premiers soins conforme à la norme DIN 13164-2022
Indication

Les composants des trousses de premiers secours qui doivent être remplacés sont emballés individuellement et peuvent facilement être remplacés à la date de péremption.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut également être utilisé comme kit de recharge pour sacs de premiers secours en une seule pièce.

Mode d'emploi

Pour utiliser ce kit dans des sacs de premiers secours en 3 parties, couper les deux pièces le long de la jointure lorsqu'elles sont dépliées. Les composants individuels peuvent maintenant être ajoutés à la trousse de premiers secours les uns à côté des autres sans aucun problème.

DIN

13164

Longueur

240 mm

Largeur

65 mm

Hauteur

160 mm

Durée de stockage après production

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trousse de secours non imprimée pour voiture, trois pièces conforme à la norme DIN 13164-2022

1STAIDBG-UNPRNT-BLACK-3PCS

Trousse de secours non imprimée pour voiture, trois pièces conforme à la norme DIN 13164-2022

1STAIDBG-UNPRNT-RED-3PCS

x 10 pcs
Trousse de secours non imprimée pour voiture, trois pièces conforme à la norme DIN 13164-2022

1STAIDBG-UNPRNT-BLUE-3PCS

x 10 pcs
Kit de premiers secours pour véhicule DIN 13164:2022

COFFRET DE SECOURS AUTO DIN 13164

Kit de premiers secours