Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN pour pose des portes en bois au plafond

Quincaillerie porte coulissante intérieure Schimos 80-HN

Art. N° 0687910632

EAN 4058794653557

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN pour pose des portes en bois au plafond

Art. N° 0687910632
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
  • Capacité de charge : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : 625-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage en hauteur ± 5 mm sur chariot

  • Faible hauteur d'installation, pas de panneau supérieur requis

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

80 kg

Convient pour épaisseur de porte min./max.

36-42 mm

Convient pour une largeur de porte min.

625 mm

Convient pour largeur de porte max.

2000 mm

Hauteur de porte max.

3000 mm

Réglage de hauteur

+/- 5mm

Amortissement

Facultatif

Technique de roulement

Roulements à billes

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de guidage SCHIMOS 80/120 Type S, adapté à un montage mural et au plafond

GUIDRL-F.SLIDDR-SCHIMOS-80/120-S-3000
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit damortissement SCHIMOS 80 pour portes en bois et en verre

DAMP-SET-F.SLIDDR-SCHIMOS-1SD-80KG

Pour un amortissement unilatéral
x 1 pcs
Kit amortisseur SCHIMOS sur deux côtés

DAMP-SET-F.SLIDDR-SCHIMOS-BS-80KG

For double-sided damping of wooden and glass doors