Kit de purgeur de freins, 6 pièces
Kit de purgeur de freins, 6 pièces
PURGEUR--FREIN-PRO-1,9LTR-6PCS
Art. N° 071455 126
EAN 4058794510225
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compact et puissant
- Bocal de 1,8 l avec puissance d'aspiration réglable
Manipulation simple et pratique
- Sélection d'accessoires qui comprend tout ce dont vous avez besoin
- Raccords rapides et raccord d'air pivotant
Contenu de la livraison
- Purgeur
- Flexible de ventilation, 1,8 m
- Flexible d'aspiration, 1,2 m
- Sous-châssis pour montage sur table
- Crochets de suspension
- 3 adaptateurs pour vis de ventilation
- Manuel d'utilisation
Manipuler le liquide de frein avec précaution. Utiliser un équipement de protection adapté.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à la plupart des systèmes de freinage et d'embrayage.
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1800,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!