Kit de pulvérisation à venturi pour autoséchant
Système de pulvérisation à venturi p/ autoséchant
KIT VENTURI POUR AUTOSECHANT
Art. N° 0891370003
EAN 4062856140114
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fonctionne sans air ni électricité
- Simple et économique
Livré avec kit de raccordement complet
- Prêt à l’emploi
Dosage automatique grâce aux 14 buses
- Permet d’adapter le dosage en fonction de la marque de produit utilisé
Fiches de données de sécurité(X)
Si le système n'aspire plus ou mal :
1) La pression du réseau d’eau est insuffisante < 1,5 bar
2) La pression du réseau d’eau est trop importante > 6 bars
3) La buse de pulvérisation en bout de lance est encrassée
4) Vérifier que la buse de dilution ne soit pas obstruée
5) Vérifier qu’il n’y a pas de prise d’air sur la ligne d’aspiration. Si c’est le cas, le mélange eau/nettoyant en sortie de lance est de couleur laiteuse car chargée de micro bulles
6) Vérifier que la crépine d’aspiration repose bien au fond du bidon ou du fût d’autoséchant
7) Vérifier que le joint filtre monté sur la vanne d’arrivée d’eau n’est pas encrassé
8) Vérifier les sens de montage du clapet anti retour
Pression de service min./max. | 2,5-6 bar |
Poids du produit (par pièce) | 4,900 kg |
Tuyau de rechange lg 15m
Lance de rechange pour autoséchant
5 JOINTS FILTRES 3/4
LIGNE DASPIRATION
KIT RACCORDS RAPIDES POUR VENTURI
CLAPET ANTI RETOUR INOX
POIGNEE DE PULVERISATION
POCHETTE DE BUSES DE CALIBRATION