Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de points d'ancrage Pour dispositif antichute

Jeu de points d'ancrage pour dispositif antichute
JEU DE POINT D' ANCRAGE

Art. N° 0899032909

EAN 4038898767381

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de points d'ancrage Pour dispositif antichute

Art. N° 0899032909
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
Comprend une longe de connexion de 1,5 m et un mousqueton en acier avec blocage à vis
  • Longe de connexion conformément aux normes EN 354 et EN 795, résistance à la rupture minimale de 26 kN

  • Mousqueton en acier conformément à la norme EN 362
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Force de rupture min.

26 kN

Poids du produit (par pièce)

452,000 g

Kit de points d'ancrage Pour dispositif antichute comprenant:
1 x
Absorbeur dénergie avec longe de connexion

ANNEAU-DE-SANGLE-1,5M

Description: Résistance à la rupture minimale : 26 kN
Quantité: 1 x
1 x
Mousqueton de sécurité, ovale Avec blocage à vis

MOUSQUETON

Quantité: 1 x