Kit de pivots de placard d'angle Quaturis71
Kit de pivots de placard d'angle Quaturis71
Art. N° F900903004
EAN 4058794511208
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire | 900mm |
Hauteur d'installation min. | 632 mm |
Hauteur d'installation max. | 890 mm |
Point d'entrée de l'armoire | 350 mm |
Profondeur latérale | 550 mm |
Matière | Acier / bois |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Couleur alu |
Couleur de la base | Blanc |
Nombre d'étagères | 2 PCS |
Capacité de charge | 25 kg |
Rayon partie inférieure de plateau | 405 mm |
Diamètre | 810 mm |
Longueur de tube | 565 mm |
Épaisseur latérale min. | 16 mm |
Épaisseur latérale max. | 19 mm |
Centre du support transversal | 432/429 |
Largeur de joint min. | 2 mm |
Largeur de joint max. | 4 mm |
CARSLFITT-QUATURIS71-CW900MM
AY-SHELF-BOARD-WOOD-CARSLFITT-900