Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS - 1
Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS - 2
Kit de montage de demi-coussinet - KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS - 3

Kit de montage de demi-coussinet

Kit de montage pour coquilles de coussinets
KIT DE MONTAGE PR COQ. DE COUSSINETS

Art. N° 1952001280

EAN 4250158153127

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de montage de demi-coussinet

Art. N° 1952001280
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
Pour le démontage et le montage centré et précis des demi-coussinets.
  • Assemblage sans inclinaison ni endommagement

  • Conception forgée démontable et robuste

  • Peut être utilisé en association avec la tige-poussoir courte sous la presse d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures, fourgonnettes, camions, bus, machines agricoles et engins de chantier, machines et installations d'usine

Epaisseur de serrage min.

85 mm

Epaisseur de serrage max.

180 mm

Plage de serrage min./max.

85-180 mm

Poids du produit (par pièce)

4400,000 g