Kit de montage chantier bois
Kit montage chantier Bois pour câble inox
KIT MONTAGE CHANTIER-BOIS-CABLEØ6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Permet un montage manuel sur chantier
Le kit contient 10 vis + 10 écrous + 10 embouts permettant le montage de 5 câbles inox
Excellente charge de rupture de l'embout
Deux mâchoires en 1/2 cônes bloquent le câble dans l'embout sans l'abimer
Le méplat sur l'embout permet le serrage avec une clé
Fiches de données de sécurité(X)
Garde-corps, aménagement d'intérieurs et décoration
Uniquement préconisé pour des câbles Inox 7x7
Ne pas utiliser avec du câble en acier galvanisé
Matière | Acier inoxydable A4 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Longueur (l1) | 8 cm |
Convient pour diamètre d'élingue | 6 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3.000 kg |

VIS FIL.METRIQUE/BOIS PAS DRT INOXA4 M8

VIS FIL.METRI./BOIS PAS GAUCHE INOXA4 M8

EMBOUT TARAUDE A VISSERØ6 INOX A4 DROIT

EMBOUT TARAUDE A VISSERØ6 INOX A4 GAUCHE